S & P ITALIA SPA - SPI5209126100 BOAP-125 - 5209126100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - quadratisch
Farbe - weiß
Mit Volumeneinstellung - nein
Selbstregulierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893189134
Artikelnummer
SPI5209126100
Herstellernummer
5209126100
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Mit Volumeneinstellung:
nein
Selbstregulierend:
nein
Zufuhrventil:
nein
Zweifach verstellbar:
ja
Ablaufventil:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, per abitazioni unifamiliari con applicazioni di VMC a semplice o a doppio flusso. Connettori diversi permettono l’utilizzo per numerose applicazioni. Bocchette con ghiere (BOAP). Il connettore è realizzato con materiale plastico ed è dotato di nr.3 ghiere di fissaggio. Diametro mm: 125


