Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209125300 BOAP-80 - 5209125300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209125300 BOAP-80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - quadratisch

  • Farbe - weiß

  • Mit Volumeneinstellung - nein

  • Selbstregulierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893189127

Artikelnummer

SPI5209125300

Herstellernummer

5209125300

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

quadratisch

Farbe:

weiß

Mit Volumeneinstellung:

nein

Selbstregulierend:

nein

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

ja

Ablaufventil:

nein

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, per abitazioni unifamiliari con applicazioni di VMC a semplice o a doppio flusso. Connettori diversi permettono l’utilizzo per numerose applicazioni. Bocchette con ghiere (BOAP). Il connettore è realizzato con materiale plastico ed è dotato di nr.3 ghiere di fissaggio. Diametro mm: 80