Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201505400 HVE-230 A E - 5201505400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201505400 HVE-230 A E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 489 m³/h

  • Ausführung - Be- und Entlüftung

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893097132

Artikelnummer

SPI5201505400

Herstellernummer

5201505400

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

489 m³/h

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Bemessungsspannung:

230 V

Drehzahl:

1142 1/min

Schutzart (IP):

IPX4

Mediumtemperatur:

45...45 °C

Nennweite:

367 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Ventilatore elicoidale da incasso.