S & P ITALIA SPA - SPI5201471900 HV-300 A E - 5201471900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 1100 m³/h
Ausführung - Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893091932
Artikelnummer
SPI5201471900
Herstellernummer
5201471900
Hersteller
SPI
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
1100 m³/h
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Drehzahl:
1157.45 1/min
Schutzart (IP):
IPX4
Mediumtemperatur:
45...45 °C
Nennweite:
368 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschlussklappe:
elektrisch