Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201465100 HV-230 RC - 5201465100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201465100 HV-230 RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 489 m³/h

  • Ausführung - Be- und Entlüftung

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893088413

Artikelnummer

SPI5201465100

Herstellernummer

5201465100

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

489 m³/h

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Bemessungsspannung:

230 V

Drehzahl:

1142 1/min

Schutzart (IP):

IPX4

Mediumtemperatur:

45...45 °C

Nennweite:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

VEntilatore elicoidale da vetro o parete, azionamento con radio controllo remoto.