Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201419800 HCM-150N - 5201419800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201419800 HCM-150N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 400 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Drehzahl - 1900 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893128867

Artikelnummer

SPI5201419800

Herstellernummer

5201419800

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

400 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Drehzahl:

1900 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.