Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5160319100 UVF-600/200 F7 ECOWATT - 5160319100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5160319100 UVF-600/200 F7 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 618.44 m³/h

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893353450

Artikelnummer

SPI5160319100

Herstellernummer

5160319100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

618.44 m³/h

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

bandverzinkt

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

585.72 m³/h

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

553.72 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

444.29 m³/h

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

284.86 m³/h

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

75 %

Mit Bypass:

nein

Art der Kühlbatterie:

ohne

Art der Heizbatterie:

ohne

Höhe:

309 mm

Change-over-System:

nein

Breite:

363 mm

Mit Befeuchtung:

nein

Länge:

728 mm

Art des Zuluftventilators:

direkt

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.1 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Externe Steuerung benötigt:

ja

Frostschutzschaltung:

nein

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Art der Drehzahlregelung:

stufenlos

Anzahl der Anschlüsse auf der Saugseite:

1

Anschluss Ansaugseite:

rund

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

200 mm

Anschluss Druckseite:

rund

Anzahl der Anschlüsse auf der Druckseite:

1

Nenndurchmesser Kanal Druckseite:

200 mm

Explosionsschutz:

ohne

Cassonetti ventilanti con filtro integrato a bassa perdita di carico, realizzati in acciaio galvanizzato ed isolati internamente 30 mm con lana minerale ignifuga (V0), guarnizioni a tenuta sulle bocche di ripresa e mandata, facile accesso ai filtri tramite cerniere di chiusura a rotazione. Equipaggiati con motori centrifughi a pale curve rovesce.Motori EC Brushless, ad alte performance e bassi consumi, ad alimentazione 230V ±10% 50/60Hz, IP44, con cuscinetti a sfera, protezione termica, interruttore ON/OFF e potenziometro integrato nella morsettiera per regolare manualmente la velocità; regolabile anche tramite input 0-10V.Tutti i modelli possono montare un massimo di 3 filtri.Filtri- Versioni F7: Fornite con filtri F7. È possibile aggiungere un secondo filtro ad alta efficienza ed un pre-filtro, entrambi come accessori.- Versioni F7+F9: È possibile aggiungere un pre-filtro, (accessorio).Filtri ad alta efficienza con sistema di assemblaggio a due bracci, che permettono l’adattamento a singolo o doppio filtro. Grazie al sistema di serraggio a manopole filettate, è possibile minimizzare il by-pass d’aria tra i filtri rispetto ad un sistema tradizionale di fissaggio su guide.L’aggiunta di un pre-filtro è raccomandata (G4 o M5 forniti come accessorio) per estendere l’efficienza dei filtri ad alta efficienza nel tempo.Efficienza di filtraggio in accordo con la ISO-16890 inerente le versioni F7+F9ePM10 = 99.5%, ePM2.5 = 98.5 %, ePM1 = 96.2 %.Altri datiPossono essere installati in ogni posizione. Progettati perinstallazioni esterne.Temperature di lavoro da -20°C a +40°C.Filtri ad altissima efficienza e bassissima perdita di carico.Pressostato per il controllo della saturazione del filtro.