Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154027000 CMB/4-250/100 1,1KW LG - 5154027000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154027000 CMB/4-250/100 1,1KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 3728 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Material Gebläserad - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893863218

Artikelnummer

SPI5154027000

Herstellernummer

5154027000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

3728 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

2796 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 80°C o 110ºC (Serie 1), o fino a 150°C (Serie 2 e 3) in servizio continuo, costruiti in lamiera di acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva,girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente e motore IP55, Classe F (1) con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Alcuni modelli della Serie 1 sono IP44, Classe B.MotoriA 2, 4 o 6 poli a seconda delle versioni.Tensione di alimentazione:- Monofase 230V-50Hz- Trifase 230/400V-50Hz, fino 3 kW400V-50Hz, per potenze superioriAltri datiI modelli della Serie 2 e 3 incorporano il basamento.I motori possono essere posizionati a destra o a sinistra. La coclea può essere orientata con 16 distinte combinazioni.Orientamento standard: LG 270.Su richiesta: Orientamenti RD.Motori a 2 velocità.Versioni in acciaio INOX 304 o 316.