S & P ITALIA SPA - SPI5154004800 CMPB/6-25M (230V50HZ)LG000 - 5154004800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 60 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893267696
Artikelnummer
SPI5154004800
Herstellernummer
5154004800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Kunststoff
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
30 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
485 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Tiefe:
505 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
46 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
51 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
67 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
60 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
63 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
59 dB
Nennstrom:
1.6 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
455 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
54 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1000 6-polig


