Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154004600 CMPB/6-30 (230V50HZ)LG000 - 5154004600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154004600 CMPB/6-30 (230V50HZ)LG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1668.04 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893267672

Artikelnummer

SPI5154004600

Herstellernummer

5154004600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

1668.04 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Kunststoff

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

44 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Breite:

598 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Tiefe:

565 mm

Leistungsaufnahme:

0.4 kW

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

62 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

64 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

72 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

72 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

69 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

67 dB

Nennstrom:

2.7 A

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

520 kW/(m³/s)

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

63 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1000 6-polig

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox.Temperatura di esercizio -10 e +60°C.MotoriClasse IE3 per potenze di 0,75 kW o superiori.Modelli trifase regolabili con convertitore di frequenza.Tensione di alimentazione.- Trifase 230/400V-50Hz- Monofase 230V-50Hz, fino 1,1 kW.(vedasi tabella con caratteristiche tecniche).Altri datiLa coclea può essere orientata con 8 distinte combinazioni in esecuzione.Orientamento standard LG0.Supporto motore costruito in:- Nylon (modelli da 14 a 25)- Polipropilene (modelli da 30 a 35)- Lamiera d'acciaio (modelli da 42 a 70)Su richiesta, modelli con:- Scarico condensa (circolare), realizzato in polipropilene e saldato alla carcassa del ventilatore.- Orientamento RD (fatta eccezione per i modelli 14, 20A e 30A).- Motori a 2 velocità.