S & P ITALIA SPA - SPI5154003000 CMPB/2-20 (230V50HZ)LG000 - 5154003000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 2814.62 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893267399
Artikelnummer
SPI5154003000
Herstellernummer
5154003000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
2814.62 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Kunststoff
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
62 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
2141.87 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
2478.25 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
418 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
1795.48 m³/h
Tiefe:
420 mm
Leistungsaufnahme:
1 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
68 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
74 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
93 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
89 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
86 dB
Nennstrom:
7.9 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
1071 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
81 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


