Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154002900 CMPB/2-14 REG (230V50HZ)LG000 - 5154002900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154002900 CMPB/2-14 REG (230V50HZ)LG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 590.67 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893267382

Artikelnummer

SPI5154002900

Herstellernummer

5154002900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

590.67 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Kunststoff

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

47 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

469.39 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Breite:

284 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Tiefe:

317 mm

Leistungsaufnahme:

0.23 kW

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

52 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

68 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

73 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

67 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

73 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

71 dB

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

1204 kW/(m³/s)

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

66 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropileneresistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supportomotore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox. Tempperatura di esercizio -10 e +60°C.