S & P ITALIA SPA - SPI5154002300 CMPT/6-24 LG000 - 5154002300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 60 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893267313
Artikelnummer
SPI5154002300
Herstellernummer
5154002300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Kunststoff
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
36 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
520 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Tiefe:
487 mm
Leistungsaufnahme:
0.17 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
48 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
55 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
66 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
62 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
60 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
60 dB
Nennstrom:
0.61 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
367 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
55 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1000 6-polig


