Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000 - 5154001500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 15099.27 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 10442.22 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893266224

Artikelnummer

SPI5154001500

Herstellernummer

5154001500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

15099.27 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

10442.22 m³/h

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

3x 400 V

Material Gebläserad:

Kunststoff

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

60 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

12788.21 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

13943.74 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Breite:

835 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

11632.67 m³/h

Tiefe:

810 mm

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

16254.8 m³/h

Leistungsaufnahme:

7.82 kW

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

73 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

81 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

93 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

90 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

91 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

89 dB

Nennstrom:

11.1 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

84 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig