Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5154001400 CMPT/4-35 3KW LG000 - 5154001400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5154001400 CMPT/4-35 3KW LG000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 9202.2 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893267009

Artikelnummer

SPI5154001400

Herstellernummer

5154001400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

9202.2 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Kunststoff

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

55 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

6983.03 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

8092.62 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Breite:

696 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

5809 m³/h

Tiefe:

660 mm

Leistungsaufnahme:

3.51 kW

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

66 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

72 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

86 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

82 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

84 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

82 dB

Nennstrom:

10.91 A

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

1957 kW/(m³/s)

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

77 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi, Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, guarnizione anticorrosionecontro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, Classe F.Viteria in acciaio inox. Supporto motore in polipropilene.