S & P ITALIA SPA - SPI5154001000 CMPT/4-23 LG000 - 5154001000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 2113.32 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893266606
Artikelnummer
SPI5154001000
Herstellernummer
5154001000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
2113.32 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Kunststoff
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
51 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1253.12 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
485 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Tiefe:
505 mm
Leistungsaufnahme:
0.77 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
67 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
71 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
78 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
73 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
74 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
72 dB
Nennstrom:
2.42 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
1085 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
69 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


