S & P ITALIA SPA - SPI5154000600 CMPT/2-25A LG000 - 5154000600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 2812.58 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 1991.16 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893266569
Artikelnummer
SPI5154000600
Herstellernummer
5154000600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
2812.58 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
1991.16 m³/h
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Kunststoff
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
59 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
2401.87 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
2607.22 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
433 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
2196.51 m³/h
Tiefe:
444 mm
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
3017.94 m³/h
Leistungsaufnahme:
1.66 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
69 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
78 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
96 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
81 dB
Nennstrom:
2.9 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
3610 kW/(m³/s)
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
76 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


