S & P ITALIA SPA - SPI5154000500 CMPT/2-20A LG000 - 5154000500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 60 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893266279
Artikelnummer
SPI5154000500
Herstellernummer
5154000500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Kunststoff
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
53 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
349 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Tiefe:
370 mm
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
57 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
70 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
83 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
72 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
73 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
70 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
66 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


