Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153821400 CADB-HE-D 16 LH PRO-REG - 5153821400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1656.86 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1522.5 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1592.86 m³/h

  • Anschlussspannung - 1x 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893948762

Artikelnummer

SPI5153821400

Herstellernummer

5153821400

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1656.86 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

1522.5 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

1592.86 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl verkleidet

Art der Heizbatterie:

ohne

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1717.86 m³/h

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenströmer

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

1445.5 m³/h

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

1367.14 m³/h

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

1204.14 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

999.79 m³/h

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

743.07 m³/h

Höhe:

450 mm

Thermischer Ertrag:

91.9 %

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Art der Kühlbatterie:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Leistungsaufnahme:

0.46 kW

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Lüftertyp:

direkt

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

nein

Frostschutzschaltung:

ja

Anschluss:

Flansch

Mit konstanter Druckregelung:

ja

Breite:

1950 mm

Länge:

1950 mm

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Nenndurchmesser Aussenanschluss:

315 mm

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit konstanter Volumenstromregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Kondensatablauf:

ja

Nenndurchmesser Innenanschluss:

315 mm

Mit Stützrahmen:

nein

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT. Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (A1/M0) in fibra di lana minerale sp.25 mm per le versioni per installazioni in controsoffitto (modelli da 04 a 33) e sp.47 mm (modelli 45 a 100). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche con guarnizioni a tenuta.Temperatura minima dell’aria esterna -10°C. Per temperature inferiori, è necessario l’utilizzo di batterie di pre-riscaldamento da posizionare sul canale d’aspirazione dell’aria esterna.ApplicazioniLocali commerciali, uffici, hotel, edifici pubblici, scuole.CADB/T-HE D PRO-REGRecuperatore di calore senza riscaldatori addizionali integratiCADB/t-HE DC PRO-REGRecuperatore di calore con batteria ad acqua calda integrata.La valvola di regolazione a 3 vie viene fornita come accessorio (visualizzare la tabella degli accessori di questa serie).CADB/T-HE DI PRO-REGRecuperatore di calore con batteria elettrica integrata.MotoriModelli 04 a 27: Motori EC alimentazione monofase con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Modelli 33 a 100: Motori EC alimentazione trifase, con protezione elettronica integrata, IP54, Classe B.VentilatoriPlug-fans con girante a pale curve rovesce.Filtri- F7: Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico per l’aspirazione dell’aria.- M5: Filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria.- Possibilità di montare un secondo filtro all’interno della squadra (accessorio).È possibile completare il recuperatore con una gamma specifica di batterie ad acqua e ad espansione diretta. È anche disponibile il modulo esclusivo IAQ con con elevatafiltrazione delle sostanze contaminanti associate al traffico urbano (gas e particolato), garantendo una buona qualità dell’aria anche con ambienti esterni altamente contaminati ( ODA-3).ControlloPermette il controllo manuale o automatico dei ventilatori, con l’indicazione delle portate di immissione ed estrazione (rilevatori di portata inclusi): portata variabile (VAV), pressione costante (COP) o portata costante (CAV). (In funzione della modalità di lavoro, potrebbero essere necessari degli accessori aggiuntivi). Permette anche la gestione del post riscaldamento (versioni DI e DC). Integra le sonde di temperatura dell’aria e dell’acqua.Esistono tre possibili modalità automatiche di controllo dei ventilatori:VAV- Volume d’aria variabileLe velocità dei ventilatori possono essere regolate tramite un segnale analogico 0-10V proveniente dal comando remoto incluso o da un sensore di CO2 (accessorio).CAV - Portata costanteLe velocità dei ventilatori è regolata per garantire una portata d’aria costante, indipendentemente dal grado di contaminazione dei filtri. In questa modalità non sono necessari ulteriori accessori.COP - Pressione costanteLa velocità dei ventilatori è regolata per mantenere una pressione costante nella rete dei condotti.È necessario un sensore di pressione TDP-S, come accessorio esterno.Altri datiModelli monofase (CADB-HE PRO-REG) e trifase (CADT-HE PRO-REG).Portata nominali da 450 a 10.000 m3/h.Tutti i modelli e le versioni includono il by-pass interno.Pannelli laterali intercambiabili che permettono molteplici orientamenti degli ingressi e delle uscite d’aria.