S & P ITALIA SPA - SPI5153817000 CADB-HE-D 12 LV ECOWATT - 5153817000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1311.75 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1157.4 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1237.4 m³/h
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8413893932594
Artikelnummer
SPI5153817000
Herstellernummer
5153817000
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1311.75 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1157.4 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1237.4 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1382.75 m³/h
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1075.06 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
989.06 m³/h
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
799.37 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
485.03 m³/h
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
5 m³/h
Höhe:
1020 mm
Thermischer Ertrag:
94.3 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.35 kW
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Breite:
1325 mm
Länge:
1325 mm
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
315 mm
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Nenndurchmesser Innenanschluss:
315 mm
Mit Stützrahmen:
nein



