Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153811200 ALTAIR 120 V - 5153811200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153811200 ALTAIR 120 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893055224

Artikelnummer

SPI5153811200

Herstellernummer

5153811200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Ausrichtung links/rechts wechselbar:

nein

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

132.38 m³/h

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

132.46 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

132.21 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

66.05 m³/h

Mit thermischem Schutz:

ja

Spannung:

230 V

Nenndurchmesser Kanal:

100...100 mm

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Höhe:

850 mm

Mit digitalem Display:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit Heizelement:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:

nein

Mit Bypass:

nein

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

ja

Art des Frostschutzes:

sonstige

Breite:

550 mm

Anschlüsse außenluftseitig:

Einschubende

Tiefe:

170 mm

Anschlüsse innenraumseitig:

Einschubende

Gewicht:

20 kg

Wohnhausanschluss unten:

ja

Wohnhausanschluss linke Seite:

ja

Wohnhausanschluss rechte Seite:

ja

Wohnhausanschluss oben:

ja

Dachanschluss Seiten:

ja

Dachanschluss obere Seite:

nein

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Unità di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con scambiatore di calore del tipo controcorrente ad alto rendimento (fino al 88%) e motore EC a corrente continua, dai bassissimi consumi.Assicura il ricambio costante dell'aria all'interno dell'abitazione e il suo profilo sottile permette una facile installazione in orizzontale nel controsoffitto (ALTAIR 120 H) o in verticale a parete (ALTARI 120 V), specialmente in vani tecinici preparati per accogliere vaschette ad incasso.Dispone di una sonda d'umidità che permette di regolare la portata d'estrazione in relazione all'umidità presente all'interno dell'abitazione, include filtri in mandata e in estrazione.Include il controllo remoto che permette di modificare la portata ed il funzionamento manuale o automatico (tramite la sonda).L'unità NEMBUS può comunicare con il sistema domotico di Modbus o altri protoccoli per gateway. Si consiglia di utilizzare un silenziatore LAF 95 (accessorio non incluso).Caratteristiche:- Scambiatore di calore in controcorrente con rendimento fino al 88%.- Motori EC a basso consumo.- Ventilatori centrifughi con girante a pale curve avanti.- Connessione Modbus.- Corpo in EPP.- 4 bocche Ø 95 mm.- Filtro in mandata: G4 (ISO coarse 65%, a 120 m³/h). Opzionale M5 (ISO ePM10 50%, a 120 m³/h).- Comunicazione MODBUS.