S & P ITALIA SPA - SPI5153811000 ALTAIR 120 H - 5153811000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893055118
Artikelnummer
SPI5153811000
Herstellernummer
5153811000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
nein
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
132.38 m³/h
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
132.46 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
132.21 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
66.05 m³/h
Mit thermischem Schutz:
ja
Spannung:
230 V
Nenndurchmesser Kanal:
100...100 mm
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Höhe:
850 mm
Mit digitalem Display:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit Heizelement:
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
nein
Mit Bypass:
nein
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
ja
Art des Frostschutzes:
sonstige
Breite:
550 mm
Anschlüsse außenluftseitig:
Einschubende
Tiefe:
170 mm
Anschlüsse innenraumseitig:
Einschubende
Gewicht:
20 kg
Wohnhausanschluss unten:
nein
Wohnhausanschluss linke Seite:
ja
Wohnhausanschluss rechte Seite:
ja
Wohnhausanschluss oben:
nein
Dachanschluss Seiten:
ja
Dachanschluss obere Seite:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %


