S & P ITALIA SPA - SPI5153794500 CADB-HE-D 16 LV ECOWATT - 5153794500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1651.49 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1512.56 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1584.49 m³/h
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8413893896889
Artikelnummer
SPI5153794500
Herstellernummer
5153794500
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1651.49 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1512.56 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1584.49 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1717.49 m³/h
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1438.56 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
1362.62 m³/h
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
1198.62 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
994.68 m³/h
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
717.81 m³/h
Höhe:
1070 mm
Thermischer Ertrag:
93.5 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.46 kW
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Breite:
1475 mm
Länge:
1475 mm
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
315 mm
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Nenndurchmesser Innenanschluss:
315 mm
Mit Stützrahmen:
nein



