Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153788100 CADB-HE-DC 16 LH ECOWATT - 5153788100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153788100 CADB-HE-DC 16 LH ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1656.86 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1522.5 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1592.86 m³/h

  • Anschlussspannung - 1x 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893874511

Artikelnummer

SPI5153788100

Herstellernummer

5153788100

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1656.86 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

1522.5 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

1592.86 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl verkleidet

Art der Heizbatterie:

Warmwasser-Wärmeaustauscher

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1717.86 m³/h

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenströmer

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

1445.5 m³/h

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

1367.14 m³/h

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

1204.14 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

999.79 m³/h

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

743.07 m³/h

Höhe:

450 mm

Thermischer Ertrag:

91.9 %

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Art der Kühlbatterie:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Leistungsaufnahme:

0.46 kW

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Lüftertyp:

direkt

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

nein

Frostschutzschaltung:

nein

Anschluss:

Flansch

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Breite:

1950 mm

Länge:

1950 mm

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Nenndurchmesser Aussenanschluss:

315 mm

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Kondensatablauf:

ja

Nenndurchmesser Innenanschluss:

315 mm

Mit Stützrahmen:

nein

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT; Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato e plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacustico interno ignifugo (A1/M0) in fibra di lana minerale sp. 25 mm (modelli da 04 a 33) e sp. 47 mm (modelli 45 a 100). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche complete di guarnizione a tenuta.ApplicazioniLocali commerciali, officine, hotel, edifici pubblici, scuole.CADB/T-HE D ECOWATTRecuperatore di calore senza batterie di riscaldamento.CADB/T-HE DC ECOWATTRecuperatore di calore completo di batteria di riscaldamento ad acqua calda. La valvola di regolazione a 3 vie viene fornita come accessorio (visionare la tabella degli accessori di questa serie).CADB/T-HE DI ECOWATTRecuperatore di calore completo di batteria di riscaldamento elettrica.VentilatoriPlug-fans con girante a pale curve rovesce. I ventilatori installati nei modelli CADB/T-HE ECOWATT rispettano la normativa ErPMotoriModelli da 04 a 27: Motori EC di alimentazione monofase 230V/I/50-60Hz, con protezione electtronica integrata. IP44, Classe B.Modelli da 33 a 100: Motori EC di alimentazione trifase 400V/III/50-60Hz, con protezione electtronica integrata. IP54, Classe B.Filtri- F7: Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico per l’aspirazione dall’esterno dell’aria.- M5: Filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dagli ambienti dell’aria.- Possibilità di montare un secondo filtro all’interno della squadra (accessorio).Con l’unità vengono forniti due pressostati DPS 2.30 con i quali eseguire il controllo del fouling del filtro.È possibile completare il recuperatore con una gamma specifica di batterie ad acqua e ad espansione diretta. È anche disponibile il modulo esclusivo IAQ con elevata filtrazione delle sostanze contaminanti associate al traffico urbano (gas e particolato), garantendo una buona qualità dell’aria anche con ambienti esterni altamente contaminati (ODA-3).Altri datiIl collegamento elettrico viene realizzato nella scatola morsettiera, dove si trovano i connettori indipendenti per i ventilatori, il by-pass e le resistenze elettriche (solamente versioni -DI).Alimentazione del by-pass (1/230V 50Hz).Alimentazione delleresistenze elettriche (1/230V 50-60Hz) per i modelli CADB-HE 04 a16, trifase (3/400V 50Hz) per i modelli CADB-HE 21 a 100. Portate nominali da 400 a 10.000 m3/h.Tutti i modelli e tutte le versioni includono il by-pass interno.Pannelli laterali intercambiabili che permettono molteplici combinazioni.