S & P ITALIA SPA - SPI5153787700 CADB-HE-D 16 LH ECOWATT - 5153787700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Anschlussspannung - 3x 400 V AC +N
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 450 mm
Thermischer Ertrag - 91.9 %
Packung
1 ST
EAN
8413893874474
Artikelnummer
SPI5153787700
Herstellernummer
5153787700
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Anschlussspannung:
3x 400 V AC +N
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
450 mm
Thermischer Ertrag:
91.9 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.474 kW
Mit Bypass:
ja
Anschluss:
Flansch
Länge:
1950 mm
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
315 mm
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja


