S & P ITALIA SPA - SPI5153787500 CADB-HE-D 04 LH ECOWATT - 5153787500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 375 mm
Thermischer Ertrag - 92.5 %
Packung
1 ST
EAN
8413893874450
Artikelnummer
SPI5153787500
Herstellernummer
5153787500
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
375 mm
Thermischer Ertrag:
92.5 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.131 kW
Mit Bypass:
ja
Anschluss:
Flansch
Länge:
1520 mm
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
200 mm
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja