S & P ITALIA SPA - SPI5153533400 RHE 1900 VD D - 5153533400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie - ohne
Change-over-System - nein
Wärmerückgewinnung über - Thermorad
Packung
1 ST
EAN
8413893654670
Artikelnummer
SPI5153533400
Herstellernummer
5153533400
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Thermorad
Höhe:
1309 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
ja
Breite:
850 mm
Länge:
1490 mm
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
315 mm
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
55 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
75 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
nein
Nenndurchmesser Innenanschluss:
315 mm
Mit Stützrahmen:
ja



