S & P ITALIA SPA - SPI5153531900 RHE 2500 HDR D OI - 5153531900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Anschlussspannung - 3x 400 V AC +N
Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie - ohne
Change-over-System - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893654359
Artikelnummer
SPI5153531900
Herstellernummer
5153531900
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Anschlussspannung:
3x 400 V AC +N
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Thermorad
Höhe:
1236 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
ja
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
ja
Breite:
1150 mm
Länge:
1818 mm
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
400 mm
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
55 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
75 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
nein
Nenndurchmesser Innenanschluss:
400 mm
Mit Stützrahmen:
ja