Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153531800 RHE 1900 HDR D OI - 5153531800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153531800 RHE 1900 HDR D OI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet

  • Art der Heizbatterie - ohne

  • Change-over-System - nein

  • Wärmerückgewinnung über - Thermorad

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893654342

Artikelnummer

SPI5153531800

Herstellernummer

5153531800

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl verkleidet

Art der Heizbatterie:

ohne

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Thermorad

Höhe:

1136 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Art der Kühlbatterie:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Lüftertyp:

direkt

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

ja

Frostschutzschaltung:

nein

Anschluss:

Flansch

Mit konstanter Druckregelung:

ja

Breite:

1000 mm

Länge:

1719 mm

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Nenndurchmesser Aussenanschluss:

355 mm

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

55 %

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

75 %

Mit konstanter Volumenstromregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Kondensatablauf:

nein

Nenndurchmesser Innenanschluss:

355 mm

Mit Stützrahmen:

ja