Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153530700 RHE 2500 HDR DI - 5153530700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153530700 RHE 2500 HDR DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Anschlussspannung - 3x 400 V AC +N

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet

  • Art der Heizbatterie - elektrisches Element

  • Change-over-System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893654243

Artikelnummer

SPI5153530700

Herstellernummer

5153530700

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Anschlussspannung:

3x 400 V AC +N

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl verkleidet

Art der Heizbatterie:

elektrisches Element

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Thermorad

Höhe:

1183 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Art der Kühlbatterie:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Lüftertyp:

direkt

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Anschluss:

Flansch

Mit konstanter Druckregelung:

ja

Breite:

1000 mm

Länge:

1558 mm

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Nenndurchmesser Aussenanschluss:

400 mm

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

55 %

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

75 %

Mit konstanter Volumenstromregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Kondensatablauf:

nein

Nenndurchmesser Innenanschluss:

400 mm

Mit Stützrahmen:

ja

Recuperatori di calore ad alta efficienza (88%) con recuperatore rotativo, con ventilatori a pale curve rovesce e motore a rotore esterno EC. Sistema di controllo pre-configurato per facile avviamento. La cassa è è costruita con pannelli autoportanti a doppia parete con spessore a 50 mm (Lana minerale, 40 kg/m3, conduttività termica 0,037 W/mK). Costruito in lamiera di acciaio verniciato (RAL7024) ad alta resistenza alla corrosione (classe RC3) e ai raggi UV (classe RUV3) in accordo con la norma EN 10169e rivestimento interno in accaio pre-galvanizzato.Piedi di supporto sono cotruiti in lamiera di acciaio verniciato nero di spessore 3 mm e altezza 100 mm (eccetto modelli RHE 6.000 a 10.000, che sono montati su una base), con la possibilità di montare supporti antivibranti o piedini livellanti.Facile accesso a tutti i componenti grazie alle porte di ispezioni frontali.Flange di aspirazione e scarico circolari con guarnizione in gomma EPDM, VELODUCT classe di tenuta D fino alla taglia 3.500, collegamenti rettangolari per le taglie 4.500, 6.000, 8.000, 10.000 e 15.000.VentilatoriVentilatori Plug Fun con girante a pale rovesce e motore a rotore esterno EC con cuscinetti lubrificati a vita, con protezione elettronica integrata (blocco rotore, fase in corto, sotto voltaggio, sovratemperatura e fase mancante). Protezione IP54, Classe B. (modelli 8000/10000/15000, Classe F).ApplicazioneEdifici pubblici, uffici commerciali, negozi, scuole e ristoranti.GammaVersioni:- Scarico orizzontale HD.- Scarico verticale VD.- Scarico orizzontale per installazione esterna (HD Ol).Taglie: 700 m3/h, 1.300 m3/h, 1.900 m3/h, 2.500 m3/h, 3.500 m3/h, 4.500 m3/h, 6.000 m3/h, 8.000 m3/h, 10.000 m3/h e 15.000 m3/h.Modelli:- RHE D: senza riscaldatore supplementare.- RHE DI: con batteria elettrica di post-riscaldamento.- RHE DC: con batteria ad acqua calda integrata.- RHE DFR: con batteria ad acqua reversibile caldo/freddo integrata (acqua refrigerata disponibile solo per la versione HD).- RHE DFR4R: con batteria ad acqua reversibile caldo/freddo integrata (per modelli 6000, 8000, 10000 e 15000).- RHE DC/DF: con 2 batterie integrate indipendenti (acqua fredda e acqua calda).- RHE DX: batteria ad espansione diretta integrato (solo per la versione HD, ad eccezione del modello 15000).Gamma di prodotti per tipo di controllo integrato (Plug & Play):VAV - portata d’aria variabileLa velocità del regolatore può essere regolata con un segnale 0 10V dal pannello remoto touchscreen (incluso) o un sensore di CO2 o sensore di temperatura o umidità esterno(accessori).CAV - portata d’aria costanteDue portate d’aria impostabili manualmente e controllate separatamente.COP - Pressione costantePressione controllata tramite un sensore esterno (accessorio).