S & P ITALIA SPA - SPI5153140600 CAD-COMPACT 4500 ECOWATT - 5153140600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 4333.19 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 4000.62 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 4169.4 m³/h
Anschlussspannung - 3x 400 V AC +N
Packung
1 ST
EAN
8413893353382
Artikelnummer
SPI5153140600
Herstellernummer
5153140600
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
4333.19 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
4000.62 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
4169.4 m³/h
Anschlussspannung:
3x 400 V AC +N
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
4492.97 m³/h
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
3824.84 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
3638.06 m³/h
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
3241.5 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
2862.94 m³/h
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
2290.59 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
1.24 kW
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Mit Stützrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP44



