Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153139400 CAD-COMPACT 3200 ECOWATT - 5153139400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 3237 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 3043.38 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 3141 m³/h

  • Anschlussspannung - 1x 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893592521

Artikelnummer

SPI5153139400

Herstellernummer

5153139400

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

3237 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

3043.38 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

3141 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl verkleidet

Art der Heizbatterie:

ohne

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

3332 m³/h

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenströmer

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

2943.38 m³/h

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

2840.38 m³/h

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

2616.75 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

2358.75 m³/h

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

2079.13 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Art der Kühlbatterie:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Leistungsaufnahme:

0.94 kW

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Lüftertyp:

direkt

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

nein

Frostschutzschaltung:

nein

Anschluss:

Flansch

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Kondensatablauf:

ja

Mit Stützrahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Recuperatore di calore, con scambiatore del tipo controcorrente ad alta efficienza (fino all’88%) certificato da EUROVENT montato in una cassa di acciaio zincato, doppia parete con isolamento interno termoacustico ignifugo (A1/M0) di lana minerale Sp. 30 mm. Imbocchi di ingresso e uscita Rectangular. Unica versione per il montaggio in posizione orizzontale.Temperatura minima dell’aria esterna -10ºC. Per temperature inferiori è necessario utilizzare batterie di preriscaldamento poste nella presa d’aria esterna.Ventilatori plug-fan con giranti a pale rovesce. Motori EC alimentazione monofase, con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Filtri a bassa perdita F7 (ePM1 70%) per l’immissione dell’aria e filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria. Possibilità di montare un secondo filtro all’interno dell’apparecchio (fornito come accessorio).Controllo Senza controllo integrato. L’unità viene fornita completa di precablaggio dei componenti al quadro elettrico (ventilatori, by-pass, pressostati, filtri e sonde di temperatura).ApplicazioniRiqualificazione ambientale in locali commerciali, uffici, strutture ricettive, edifici pubblici, scuole.