S & P ITALIA SPA - SPI5153139300 SABIK 500 R8 - 5153139300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893590275
Artikelnummer
SPI5153139300
Herstellernummer
5153139300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
ja
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
575.84 m³/h
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
544.84 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
513.84 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
484.84 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
454.84 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
423.64 m³/h
Mit thermischem Schutz:
ja
Spannung:
230 V
Nenndurchmesser Kanal:
180...180 mm
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Höhe:
1046 mm
Mit digitalem Display:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
ja
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Mit Heizelement:
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
ja
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
nein
Mit Bypass:
ja
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Art des Frostschutzes:
sonstige
Breite:
700 mm
Anschlüsse außenluftseitig:
Einschubende
Tiefe:
753 mm
Anschlüsse innenraumseitig:
Einschubende
Gewicht:
56 kg
Wohnhausanschluss unten:
ja
Wohnhausanschluss linke Seite:
nein
Wohnhausanschluss rechte Seite:
nein
Wohnhausanschluss oben:
ja
Dachanschluss Seiten:
nein
Dachanschluss obere Seite:
ja
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %


