Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153136900 CAD-COMPACT 1800 ADVANCED - 5153136900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Anschlussspannung - 1x 230 V AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet

  • Art der Heizbatterie - ohne

  • Change-over-System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893556035

Artikelnummer

SPI5153136900

Herstellernummer

5153136900

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Anschlussspannung:

1x 230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl verkleidet

Art der Heizbatterie:

ohne

Change-over-System:

nein

Wärmerückgewinnung über:

Kreuzgegenströmer

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Art der Kühlbatterie:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Leistungsaufnahme:

0.46 kW

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

Lüftertyp:

direkt

Mit Bypass:

ja

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:

nein

Mit Dachblech:

nein

Frostschutzschaltung:

nein

Anschluss:

Flansch

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

70 %

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

50 %

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Kondensatablauf:

ja

Mit Stützrahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Recuperatore di calore, con scambiatore del tipo a flussi in controcorrente ad alta efficienza (fino all’88%) certificato EUROVENT, montato in una cassa di acciaio zincato, con isolamento interno termoacustico ignifugo (A1/M0) in lana minerale SP. 25 mm per i modelli da 500 a 2500 e 30 mm per i modelli 2500 a 4500. Bocche di aspirazione e immissione aria circolari con guarnizione per i modelli da 500 a 1800 e rettangolari per i modelli 3200 e 4500. Disponibile solo nella versione orizzontale. Temperaturaminima dell’aria esterna -10°C. Per temperature inferiori è necessario utilizzare batterie di preriscaldamento ubicate nella ripresa dell’aria esterna.ApplicazioniRicambio di aria in locali commerciali, uffici, locande, edifici pubblici e scuole.La gammaCAD COMPACT non è disponibile con batterie addizionali di post riscaldamento integrate nel prodotto, ma è possibile aggiungerle come accessori.VentilatoriPlug fan a pale rovesce. Motori EC ad alimentazione monofase, con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Filtri- F7: Filtri F7 (ePM1 70%) in immissione.- M5: filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria.- Possibilità di montare un secondo filtro all’interno del prodotto (fornito come accessorio).ControlloLe unità CAD COMPACT possono esserefornite con 3 livelli di gestione:VERSIONE ECOWATTSenza controllo integrato. Le unità vengono fornite con tutti i componenti pre cablati nel quadro elettrico (ventilatori, by-pass, pressostato filtri e sonde di temperatura).VERSIONE BASIC e ADVANCED inclusiUn controllo integrale del funzionamento, posto all’interno del quadro elettrico e cablato con tutti i componenti (ventilatori, by-pass, pressostati, sonde di temperatura, etc.)Include un terminale di comando per il controllo remoto (cablato). Permetteil controllo manuale o automatico dei ventilatori.Visualizza le caratteristiche dettagliate di entrambi i controlli con la tabella sulle funzionalità delle versioni Plug&Play.Altri datiAlimentazione elettrica monofase 230V 50-60 Hz nei modelli da 500 a 3200, trifase 400V 50-60Hz nel modello 4500.Portate nominali da 460 a 4.165 m3/h con 150 Pa di pressione disponibile.Tutti i modelli e le versioni includono by-pass interno.