S & P ITALIA SPA - SPI5153136800 CAD-COMPACT 1300 ADVANCED - 5153136800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie - ohne
Change-over-System - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893556004
Artikelnummer
SPI5153136800
Herstellernummer
5153136800
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.4 kW
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Mit Stützrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP44



