S & P ITALIA SPA - SPI5153135400 CAD-COMPACT 1800 ECOWATT - 5153135400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1726.88 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1590.77 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1658.88 m³/h
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8413893549259
Artikelnummer
SPI5153135400
Herstellernummer
5153135400
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1726.88 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1590.77 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1658.88 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
ohne
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1795.88 m³/h
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1521.77 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
1452.77 m³/h
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
1306.66 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
1132.55 m³/h
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
895.44 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.46 kW
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Mit Stützrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP44



