S & P ITALIA SPA - SPI5148550500 CAB-400 RE DEF N6 - 5148550500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 3081.85 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 400 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893888440
Artikelnummer
SPI5148550500
Herstellernummer
5148550500
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
3081.85 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
400 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
175 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
3146.56 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
635.9 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
400 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.87 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
513 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
660 mm
Länge:
710 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
400 mm


