Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148550400 CAB-355 RE DEF N6 - 5148550400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5148550400 CAB-355 RE DEF N6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 3200 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 400 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893888433

Artikelnummer

SPI5148550400

Herstellernummer

5148550400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

3200 m³/h

Schutzart (IP):

IP55

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

400 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

175 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

3145.28 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

627.5 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

355 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.86 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Höhe:

513 mm

Anschluss:

Einschubende

Breite:

660 mm

Länge:

710 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

355 mm

Cassa di aerazione costruita in lamiera di acciaio galvanizzato, con isolamento acustico ignifugo M0 con spessore di 50 mm, chiusura ermetica con clip, include ventilatore centrifugo pale avanti con motore chiuso monofase e regolabile. IP55, classe B. S&P modello CAB.