S & P ITALIA SPA - SPI5148518900 KABT/4-6000/450 1,1KW - 5148518900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 6116.3 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 675 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893807755
Artikelnummer
SPI5148518900
Herstellernummer
5148518900
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
6116.3 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
675 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Druck 2:
325 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Luftmenge bei Druck 2:
4785.86 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
1194 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Kanaldurchmesser Zuluft:
450 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
1.09 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
100 °C
Höhe:
630 mm
Anschluss:
Kanalende
Breite:
630 mm
Länge:
675 mm


