S & P ITALIA SPA - SPI5148515100 CAB-315 RE - 5148515100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2109 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 275 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893802361
Artikelnummer
SPI5148515100
Herstellernummer
5148515100
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2109 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
275 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
125 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
1685.52 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
486.7 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
315 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.36 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
443 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
600 mm
Länge:
615 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
315 mm


