Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148138900 CHVT/4-3000/315 SOLO F400 - 5148138900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5148138900 CHVT/4-3000/315 SOLO F400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893264831

Artikelnummer

SPI5148138900

Herstellernummer

5148138900

Hersteller

SPI

Cassa di ventilazione omologata 400°C/2h, costruite in lamiera di acciaio zincato, doppia parete (tipo sandwich) con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 17 mm, ventilatore centrifugo con girante a pale curverovesce in lamiera zincata, equilibrata dinamicamente. Motore direttamente accoppiato per funzionamento in continuo fino ad una temperatura di +120°C, IP55, classe F, con protezione termica e scatola morsettiera remota.Motore a 4 poli trifase.