Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145898300 JETLINE-315 ECOWATT - 5145898300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893494283

Artikelnummer

SPI5145898300

Herstellernummer

5145898300

Hersteller

SPI

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa compacta de bajo perfil fabricada en chapa de acero galvanizado y junta de goma en las embocaduras. Rodete de alto rendimiento, deflector y difusor de salida fabricados en plastico inyectado para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Soporte de montaje suministrado con el ventilador que permite un montaje en dos posiciones diferentes con cualquier orientación del eje. Motor Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, montado sobre soportes especiales para reducir la vibración y el nivel sonoro. Alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Velocidad regulable 100% mediantepotenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 40ºC. Marca S&P, modelo JETLINE-315 ECOWATT (230V50/60HZ) N8 *