Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145897800 JETLINE-125 ECOWATT - 5145897800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 393 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893494207

Artikelnummer

SPI5145897800

Herstellernummer

5145897800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

393 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

120 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

214 mm

Luftmenge bei Druck 2:

255.66 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

275 Pa

Leistungsaufnahme:

0.03 kW

Druck 2:

125 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

21 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

279 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa compacta de bajo perfil fabricada en chapa de acero galvanizado y junta de goma en las embocaduras. Rodete de alto rendimiento, deflector y difusor de salida fabricados en plastico inyectado para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Soporte de montaje suministrado con el ventilador que permite un montaje en dos posiciones diferentes con cualquier orientación del eje. Motor Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, montado sobre soportes especiales para reducir la vibración y el nivel sonoro. Alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Velocidad regulable 100% mediantepotenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 40ºC. Marca S&P, modelo JETLINE-125 ECOWATT (230V50/60Hz) NE *