Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145896100 JETLINE-250 - 5145896100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1279 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893494122

Artikelnummer

SPI5145896100

Herstellernummer

5145896100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1279 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

245 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

301 mm

Luftmenge bei Druck 2:

891.85 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

550 Pa

Leistungsaufnahme:

0.16 kW

Druck 2:

250 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

4 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

329 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa de muy bajo perfil fabricada con chapa de acero galvanizado y junta de goma en las bridas. Rodete de alto rendimiento,directrices y difusor de descarga fabricados con plástico inyectado, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes IP65 fijada en la carcasa. Pie soporte suministrado con el ventilador, que permite montar el ventilador en dos posiciones diferentes y con cualquier orientación del eje. Motor Motor monofásico de rotor externo montado con soporte antivibratorio para limitar la transmision de las vibraciones y reducir el nivel de ruido, 220-240V 50/60Hz, IP44, clase F, con protección térmica de rearme manual y velocidad regulable por tensión.Temperatura de trabajo -20/60ºCModelo JETLINE-250 (220-240V50/60HZ) N8 *.