S & P ITALIA SPA - SPI5145890800 VENT-355 N-T - 5145890800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2637 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893917904
Artikelnummer
SPI5145890800
Herstellernummer
5145890800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2637 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
354 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
508 mm
Luftmenge bei Druck 2:
1841.08 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
375 Pa
Leistungsaufnahme:
0.27 kW
Druck 2:
175 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
373.8 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
410 mm
Polumschaltbar:
nein



