S & P ITALIA SPA - SPI5145890000 VENT-125NK - 5145890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 389 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893862174
Artikelnummer
SPI5145890000
Herstellernummer
5145890000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
389 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
123 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
243 mm
Luftmenge bei Druck 2:
235.72 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
350 Pa
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Druck 2:
150 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
28.19 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
197 mm
Polumschaltbar:
nein



