S & P ITALIA SPA - SPI5145888700 VENT-400 N - 5145888700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3889 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893804242
Artikelnummer
SPI5145888700
Herstellernummer
5145888700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3889 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
399 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
568 mm
Luftmenge bei Druck 2:
2759.09 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
475 Pa
Leistungsaufnahme:
0.53 kW
Druck 2:
225 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
570.5 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
431 mm
Polumschaltbar:
nein



