S & P ITALIA SPA - SPI5145888400 VENT/V-200N - 5145888400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 962 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893787354
Artikelnummer
SPI5145888400
Herstellernummer
5145888400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
962 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
330 mm
Luftmenge bei Druck 2:
689.84 m³/h
Anschluss:
sonstige
Druck 3:
500 Pa
Leistungsaufnahme:
0.14 kW
Druck 2:
225 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
171.6 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
143 mm
Polumschaltbar:
nein



