Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145887900 VENT-315NK - 5145887900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1366 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893787293

Artikelnummer

SPI5145887900

Herstellernummer

5145887900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1366 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

312 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

401 mm

Luftmenge bei Druck 2:

933.067 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

650 Pa

Druck 2:

300 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

201.4 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP44, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT-315NK (220-240V50/60HZ) N8.