S & P ITALIA SPA - SPI5145880500 VENT-250-ECOWATT - 5145880500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1025.21 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893613004
Artikelnummer
SPI5145880500
Herstellernummer
5145880500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1025.21 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
248 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
333 mm
Luftmenge bei Druck 2:
795.172 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
400 Pa
Druck 2:
175 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
322.112 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein



